※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厨房ペールCK-45 イエロー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06788915 品番2140245
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業務用仕様で使いやすさと高機能をもった厨房向けの樹脂製屑入です。
キャスター付きで扱いやすい大型の取っ手仕様です。
フタを本体に掛けられますので紛失防止や省スペースに有効です。
専用の水切りかご(別途)を使用可能です。

商品タイプ本体+フタ 材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)エラストマー イエロー フタの種類かぶせ式 容量(L)45 用途学校、病院、公共施設、ホテル、複合施設等の厨房等 トラスコ品番802-0838 形状角型 寸法(mm)516×313×623 質量(g)約3112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06788915
2016-01-02
用途:
強力粉25kgを入れています
harupan 様 (飲食業)

25kgの粉がスッポリと入ります。パン屋厨房の麺台の下に4つ並んだのでとっても楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする