※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房ペールCK-45 グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06788924
品番
2140243
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
色
グリーン
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
45
用途
厨房用
仕様
313×516×H623
トラスコ品番
802-0836
形状
角型
質量(kg)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430