※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厨房ペールCK-45 ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06788958 品番2140240
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です

材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー 用途厨房用 仕様313×516×H623 トラスコ品番802-0833 形状角型 質量(kg)3 ブルー 容量(L)45 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06788958
2020-06-25
用途:
小麦粉保管用
飲食業

使いかけの小麦粉25k袋を麺台の下にどう保管するか悩んでいたところ、他の方のレビューを参考に(なぜか極端に安かった このブルーを)1個だけ試しに購入。本当にぴったりサイズだし、丈夫そうでよかったので、これで揃えようかな。価格的にはブルー一択だけど、ブルーとグレーはいかにもゴミ箱って感じが難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする