MP10-220307 パウチフィルム 明光商会 06788984

パウチフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズA4判 注文コード06788984 品番MP10-220307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4判 用途A4判 トラスコ品番431-4921 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)220×307 厚さ(μm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする