明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
パウチフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A3判
注文コード
06788993
品番
MP10-307430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3判
用途
A3判
トラスコ品番
431-4948
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
307×430
厚さ(μm)
100