※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厨房ペールCK-70 ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06789003 品番2140272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です。

容量(L)70 用途厨房用 材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー 形状角型 質量(g)3910 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)580×356×704
注意
※個人宅への配送は不可です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06789003 2140272 26237435 2140272 厨房ペールCK-70 ナチュラル ミヅシマ工業 厨房ペールCK-70 ナチュラル ミヅシマ工業 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする