SC-3 1/2 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06789011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンキンパレット コイルタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1000×510
最大積載量(kg)
1000
金網ピッチ(mm)
50×50
注文コード
06789011
品番
SC-3 1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。

用途
樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1000×510
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×950×360
フォーククリアランス(L)(mm)
565
フォーククリアランス(W)(mm)
870
脚高(mm)
100
金網ピッチ(mm)
50×50
線径(Φmm)
6
容積(m3)
0.26
質量(kg)
37
扉開閉方式
全開
その他
キャスターは付属していません。
トラスコ品番
459-4789
長さ(mm)
840
タイプ
コイルタイプ
最大積載量(kg)
1000
外寸法・高さ(mm)
517
積載段数(段)
4
外寸法・間口(mm)
1030
有効内寸法・間口(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※キャスターは付属していません。
車上渡し商品

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269167
2021-08-28
用途: 資材保管

組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減、小物資材保管に最適、空きスペースを有効に利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする