※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
水切り厨房ペールCWー45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06789098
品番
2140541
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体+フタ
材質
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
色
グレー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
45
トラスコ品番
802-0851
形状
角型
質量(kg)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430