車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)220取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)240材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S-NRB200旋回半径(mm)157ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)55取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪