スーパーツール
コンビネーションプライヤー(JIS) スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06789278
品番
CP150H
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途に対応できます。
刃部は銅線・針金・釘なども切断可能です。
口開き2段階調節型です。
トラスコ品番
813-0647
材質
機械構造用炭素鋼
厚さ(mm)
9.3
全長(mm)
165
寸法A(mm)
41
切断能力(mm)
Φ2.0
最大口開き(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応