※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
分別クリンボックスM #E・新聞・雑誌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06789335
品番
213-005
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ゴミの種類により投入口を5種類用意した
コンパクトな屑入です。
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)
用途
事務所等の分別屑入
付属品
分別用シール1台に付、1枚付属
トラスコ品番
802-0116
質量(kg)
3.4
タイプ
新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×220×600
色(本体)
アイボリー
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません