アルミ自由金 筋交付 450mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06790095 品番62540
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

用途
角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。
屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
注意
手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいて下さい。

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金 筋交付 450mm
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06790095
2020-09-30
用途:
アスロック、ALCの斜め切りの墨付け
その他業種

大変満足してます!今回は45cmを購入したのですが、90cmの物を買えば良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする