※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ダストハウス #70 #C・空カン

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06790236 品番210-063
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き缶シール付です。

容量(L)使用可能ポリ袋:70 用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け トラスコ品番802-0536 質量(kg)18 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) タイプ空カン 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990 フタの種類オープン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする