※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
分別ダストハウス #70 #D・空ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06790245
品番
210-064
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き瓶シール付です。
容量(L)
使用可能ポリ袋:70
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
トラスコ品番
802-0537
質量(kg)
18
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
タイプ
空ビン
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
524×400×990
フタの種類
オープン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません