画像準備中

ハンドグラインダ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06790567 品番HSM-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。
小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。
スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。

用途
金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。
成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。
各種貴金属の艶出し。
プラスチック・木材等の仕上げ。
質量(kg)0.85 コード長さ(m)2.5 消費電力(W)230 定格電流(A)2.4 電源(単相/V)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06790567 HSM-90 20105846 HSM-90 ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥) ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥) 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20105846
2022-11-12
用途:
FRP製品製造
有限会社高勢産業 様 (製造業)

小型のエアリューターを使用していましたが、トルクが高く、穴あけ、切断等が比べ物にならないほども楽にできます。超硬刃との相性も良く、チャック式なので砥石への交換も楽です。本体がエア工具よりは大きいですが慣れれば問題ないレベル。チャック分部が大型ドリルのように長ければさらに使いやすくなると思います。

対象商品:
20105846
2022-04-05
用途:
陶芸
製造業

釉薬が垂れたのを削るのに使用。いままではドリルドライバーを使用していたのだが回転速度がまるで違う。快適。

1人が参考にしています
対象商品:
20105846
2019-12-21
用途:
研磨、削り等

コンパクトサイズで、片手のペンホルダーで持てる範囲の大きさだと思います。個人的にはコレットよりチャックの方が使い易いと思っているので、その点も気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
20105846
2019-12-21
用途:
研磨、面取り

個人的にはコレットよりはチャックの方が使いやすいので、その選択肢の中でコンパクト、ペンホールドにて持てる範囲の大きさが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
20105846
2017-11-17
用途:
研磨作業
株式会社富栄商会 様

リューターはドリル径が限られているので 使いづらく チャックタイプのリューターはあまり発売されていない?ので 助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする