※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
グランドチェッカー 300×300×13mm ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06791322
品番
421-033 BR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
ブラウン
トラスコ品番
802-0285
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません