モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフケー
エフケーの ポンチ/刻印/ハトメ
エフケーの ポンチ
エフケーの ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス
長穴型ポンチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06791565
品番
NPUP-1525
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
廻り止め付です。
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
15
仕様
ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。
適合
タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質
SK5/焼入硬度 HRC57
注意
※7mm用の機械にはご使用頂けません。
ポンチ/刻印/ハトメ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
革ポンチキット (420mmカッター付き)
エスコ
税込
¥
117,810
¥
107,100
バスケットへ
ネイルポンチ
エスコ
税込
¥
2,057
¥
1,870
ピンポンチ
エスコ
税込
¥
11,220
¥
10,200
バスケットへ
英字・数字 刻印セット
エスコ
税込
¥
27,940
¥
25,400
バスケットへ
ロング平行ピンポンチ
エスコ
税込
¥
17,270
¥
15,700
バスケットへ
ロング平行ピンポンチ
エスコ
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ポンチ/刻印/ハトメ
ポンチ
ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス
ポンチングマシン用ポンチ
長穴型ポンチ エフケー
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
06791574
2017-10-11
用途:
工場機械用
有限会社 渡邊工業 様
これは良い買い物ができました、また 注文したいです。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります
ポンチングマシン用ポンチ
ポンチングマシン用ダイス
パンチャーポンチ/ダイス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品