※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPUP-1830 長穴型ポンチ エフケー 06791592 NPUP-1830 長穴型ポンチ エフケー 06791592 NPUP-1830 長穴型ポンチ エフケー 06791592

長穴型ポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06791592 品番 NPUP-1830
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
廻り止め付です。

寸法L(mm)30 寸法W(mm)18 仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。 適合タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質SK5/焼入硬度 HRC57
注意
※7mm用の機械にはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06791574
2017-10-11
用途:
工場機械用
有限会社 渡邊工業 様

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする