※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフケー
エフケーの ポンチ/刻印/ハトメ
エフケーの ポンチ
エフケーの ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス
長穴型ダイス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06791644
品番
NPUU-1020
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
寸法L(mm)
21.5(実寸)
寸法W(mm)
11.5(実寸)
仕様
ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています
適合
タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質
SK5/焼入硬度 HRC57
外径(Φmm)
43