※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPUU-1225 長穴型ダイス エフケー 06791671 NPUU-1225 長穴型ダイス エフケー 06791671 NPUU-1225 長穴型ダイス エフケー 06791671

長穴型ダイス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06791671 品番 NPUU-1225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。

寸法L(mm)26.5(実寸) 寸法W(mm)13.5(実寸) 仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています 適合タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質SK5/焼入硬度 HRC57 外径(Φmm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06791741
2017-10-11
用途:
工場機械用
有限会社 渡邊工業 様

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする