※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェッカー 75×300mm 中フチ+ ベージュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06791776 品番423-025 BE
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ベージユ トラスコ品番802-0445 長さ(mm)300 幅(mm)75 寸法(mm)75×300 質量(g)80 タイプ中フチ+
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする