カネテック
切換式超硬用永磁チャック DL形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び寸法
85×145
トラスコ品番
857-2963
注文コード
06792078
品番
CMR-DL0915B
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
超硬材など磁性が悪い材料を吸着固定する研削加工用の永磁チャックです。
用途
超硬合金等、比較的磁性の弱い材質のワークを対象とした、小形研削盤等による研削作業用の永磁チャックです。
トラスコ品番
857-2963
呼び寸法
85×145
長さ(mm)
145
幅(mm)
85
高さ(mm)
55
吸着力(N)
162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません