ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
パレスチェッカー 300×300mm ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06792808
品番
422-025 B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
802-0416
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430