マキタ
卓上マルノコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06793796
品番
LS0840F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所もスムーズに移動。
各種見切り材、アルミサッシ等を素早く、シャープに切断。
仕様
二重絶縁、蛍光灯付、電子制御、ブレーキ付、集塵機に接続できます。
直角時の切断能力は122×61mm
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×122、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×122
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】45×85、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】61×85
ノコ刃外径(Φmm)
216(使用できる刃物外径/210~216)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
バイスアッセンブリ、ボックスレンチ、ダストバック、三角定規、六角棒スパナ2.5
質量(kg)
6.7