ウェットセイバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300枚) 注文コード 06794155 品番 S-7426
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。
優れた清浄効果で手軽にお掃除。
殺菌効果により菌の増殖を抑える。
ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。
ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状
原液:白濁液体
不織布:白色シート状
1枚の寸法(mm)180×300 用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし 成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料 材質綿100% 商品タイプ本体
注意
※水に溶けないため使用後はトイレや排水溝には流さない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06794155
2016-08-18
用途:
手洗いの代わり
製造業

紙が薄いので、手を拭いているうちに破けてしまいます。
取り出し口の蓋が、自然に開いてしまうため紙が乾燥してしまいます。
物によって違うのでしょうが、ハズレなのかもしれません。
コスト的に考えれば、相当品でしょうか。

対象商品:
06794164
2015-08-17
用途:
ウエットセイバー
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより早く届いたのと、
詰め替え用が一個単位で買えたので良かったです。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする