アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード06794821 品番1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。

寸法(Φmm×Lmm)1.0×150 溶接電流(A)20〜80 タイプトリュウム 棒長(mm)150 仕様放射性物質:有 適合直流用 表面処理研磨品 含有酸化物(希土類)(%)トリウム 2 直径交差(mm)±0.05 推奨電流域(A)80未満 色(電極棒のチップ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06794821 1 23959897 1 アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited 1組(20本) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26941477
2025-09-26
用途:
TIG溶接

普通につかえますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2025-01-29
用途:
ステンレス製品の溶接
製造業

今まで買っていたものより安くてそう変わらない性能です。とても満足してます。

対象商品:
26941477
2021-12-03
用途:
TIG溶接
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
23959906
2021-12-02
用途:
アルゴン溶接の時に使用。
製造業

以前購入してる所からより値段が安く耐久性がある。購入代金がおさえられて良い。

対象商品:
23959906
2021-10-01
用途:
マフラー溶接
製造業

普通に使いやすいから買って良かったです。
無くなったらまた購入します。

対象商品:
26941477
2021-03-13
用途:
TIG溶接
WELDING YONEDA 様

使った感じは違和感もなく普通に使えた。ただもう少し長持ちするといいかも

対象商品:
06181357
2019-12-18
用途:
溶接作業

TIG溶接に使用。前回1.6mmを購入したため、2.4mmも購入してみました。

2人が参考にしています
対象商品:
23959906
2019-04-02
用途:
店舗用金物製作
製造業

以前使用していたタングステンと何の遜色もなく値段も安く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする