マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
スライドマルノコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06795424
品番
LS1014
参考基準価格(税別)
¥151,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ターンベース回転左0〜47度、右0〜57度
ノコ刃 左右両傾斜 45度
墨線が見やすい蛍光灯付
付属品
ホルダアッセンブリ
チップソー(A-17815)
ダストパック
ボックスレンチ13
ホルダ金具
三角定規
たてバイス
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】50×310、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】91×310、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】31×310
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】50×220、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】91×220、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】31×220
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】91×168
ノコ刃外径(Φmm)
260(使用できる刃物外径/250〜260)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4 (25も可)
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×990×625
質量(kg)
18.8