WJ-2-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796045 WJ-2-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796045

ジャストフィットワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06796045 品番 WJ-2-P
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥48,189
販売価格(税別)
43,808

天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。
天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。
天板角度は水平〜約32°まで5段階調整が可能です。
天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。
現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。

引出しなし キャスター径(Φmm)50 粉体塗装/パールピンク トラスコ品番466-1982 質量(kg)14.8 寸法H(mm)641 天板耐荷重(kg)10 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする