アングルドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06796413 品番DA4000LR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。
高速、低速の組替えが簡単。

仕様
強力型
二重絶縁
無段変速
正逆転両用
2スピード
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2〜13 回転数(min-1[r.p.m])(低速)0〜400、(高速)0〜900 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-322 付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg)3.7 長さ(mm)413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06796413
2018-07-01
用途:
フレキ配管に使用しています。
建設業・工事業

ヘッドが90度角度をつけてあるので大引などからの立ち上げの際難なく45度の角度で穴あけができます。在来木造の住宅では、配管の必需品と言えます。

対象商品:
06796413
2014-10-03
用途:
狭い場所の穴あけなどに
株式会社ナカシマサービス 様 (建設業・工事業)

マキタのアングルドリルは、初めて購入いたしましたが現場の人間に伺うと、今までの他社製品と遜色無く使用でき、トルク重量バランスも良く大変使いやすいそうです。値段も手ごろに購入でき大変助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする