シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの ブレード
ブレードC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
06796867
品番
C40
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用
仕様
(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面
種別
精密作業用三角型スクレーバー
材質
ハイス(高速度鋼)
ホルダー
Cホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
三角スクレーパー幅(mm)
4
刃先角度(°)
60
適合ハンドル
MangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)