※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ニューエルバーマット 900X1500 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06796938
品番
NO402-131 GN(グリーン)(157-15)
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
緑
トラスコ品番
802-0093
種別
玄関マット
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
20
奥行(mm)
900
設置場所
玄関
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません