※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 泥落しマット・泥除けマット
ノーマッドマットエキストラデューティ 1200mmX6m ブラウン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06797123
品番
403-215 BR
参考基準価格(税別)
¥327,700
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
色
ブラウン
トラスコ品番
133-1473
長さ(mm)
6000
幅(mm)
1200
質量(kg)
36
高さ(mm)
14
奥行(mm)
6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません