※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ノーマッドマットエキストラデューティ 900X1800mm レッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06797254
品番
403-175 R
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
赤
トラスコ品番
802-0272
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
14
奥行(mm)
1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません