411-0300 ビニール長マット B山 910mmX20M グリーン ミヅシマ工業 06797638 411-0300 ビニール長マット B山 910mmX20M グリーン ミヅシマ工業 06797638 411-0300 ビニール長マット B山 910mmX20M グリーン ミヅシマ工業 06797638 411-0300 ビニール長マット B山 910mmX20M グリーン ミヅシマ工業 06797638

ビニール長マット B山 910mmX20M グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06797638 品番411-0300
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
トラスコ品番449-7074 材質再生塩化ビニール 幅(mm)910 厚さ(mm)1.8 質量(kg)35 グリーン 長さ(m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする