※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
リフレッシュマット 150×150×15mm グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06798548
品番
402-080 GN
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
緑
トラスコ品番
802-0234
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
15
質量(g)
104
奥行(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません