ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 掃除用具
ミヅシマ工業の モップ
ミヅシマ工業の フラットモップ
体育館モップ90cmスペア糸
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06799564
品番
041-023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
体育館モップ90cm専用スペア糸です。
種類
化学モップ
用途
体育館施設の掃除
トラスコ品番
802-0461
材質
糸:特紡糸
寸法(mm)
取付部:900
質量(kg)
0.56
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430