カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
BXC
種別
内径用(右勝手)
注文コード
06799597
品番
08IR0.75ISOBXC
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
BXC
ピッチ(mm)
0.75
寸法L(mm)
8
寸法X(mm)
0.6
種別
内径用(右勝手)
寸法Y(mm)
0.5
IC幅(inch)
3/16