すいがら入れ#357

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06799738 品番3670020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

扱いやすいバケツ型の灰皿です。

容量(L)8 材質亜鉛メッキ鋼板(トタン材) レッド 質量(kg)約0.87 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×310 用途屋外用 トラスコ品番802-0866

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06799738
2020-06-12
用途:
喫煙所
サービス業

充分な容量があり蓋付きなので、吸殻の処理を忘れたり雨が降っても、見た目が悪くならない。屋外二ヶ所に配置しています。もう一つあってもいいかなぁ?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする