※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの 掃除用具
ガードナーの 粘着クリーナー
ガードナーの 粘着クリーナー本体
粘着ローラー用ツール 机上用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06800474
品番
S2000
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
160
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
材質
高密度ポリエチレン・硬鋼線
質量(g)
1450
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100