※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの 掃除用具
ガードナーの 粘着クリーナー
ガードナーの 粘着クリーナー本体
粘着ローラー用ツール 床用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
06800483
品番
L3000
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
320
巻芯径(Φmm)
75
商品タイプ
本体
材質
高密度ポリエチレン・硬鋼線
質量(kg)
5.75
繰り返し・詰め替え
対応