※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの 落下防止用コード
ミトロイの 接続ワイヤー 落下防止用
工具接続ワイヤー ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06800885
品番
WL-30
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-5119
全長(mm)
30
質量(g)
2
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
1
太さ(mm)
1