ミトロイ
ミトロイの 落下防止用コード
ミトロイの 接続ワイヤー 落下防止用
工具接続ワイヤー ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06800894
品番
WL-170
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ナイロンコートワイヤーで抜群の強度です。
最大使用荷重(kg)
1
用途
セーフティコードと工具の接続に
トラスコ品番
817-5120
材質
ステンレス、止め部:真鍮
質量(g)
4
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
1.0