※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ・ショートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06800982 品番 G7720-1-22.0
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
柔軟性に優れ、自然な足の動きをしっかりサポートします。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

用途クリーンルーム用 ホワイト 質量(g)470 種類クリーンシューズ サイズ(cm)22 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) 材質(甲被)クラリーノ 機能静電気対策 足幅3E 靴タイプショートブーツ
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする