G7750-1-23.0 シューズ・安全靴ショートタイプ ガードナー 06801262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ・安全靴ショートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード06801262品番G7750-1-23.0
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

用途
クリーンルーム用
仕様爪先樹脂プロテクターホワイト質量(g)620種類クリーンセーフティシューズサイズ(cm)23材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布機能静電気対策JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする