ガードナー
ガードナーの 静電靴
静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06801987
品番
G7256-1-24.5
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
甲被タイプ
スリッポンタイプ
機能
静電
形状
ローカット
色
白
質量(g)
860
種類
静電靴
サイズ(cm)
24.5
JIS規格
JIS T8103準拠、JIS T8101 S種準拠
靴タイプ
スニーカー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100