ガードナー
ガードナーの 静電靴
静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
06802048
品番
G7256-1-28.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
甲被タイプ
スリッポンタイプ
機能
静電
形状
ローカット
色
白
質量(g)
1020
種類
静電靴
サイズ(cm)
28
JIS規格
JIS T8103準拠、JIS T8101 S種準拠
靴タイプ
スニーカー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100