仕様ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容16 ER B 1.0 ISO BMA×2個
16 ER B 1.25 ISO BMA×2個
16 ER B 1.5 ISO BMA×2個
16 ER B 1.75 ISO BMA×2個
16 ER B 2.0 ISO BMA×2個