曜日別特売
KIMB-BMA タイプBねじ切りキット カーメックス 06804271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイプBねじ切りキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径/外径内径
内容量1セット注文コード06804271品番KIMB-BMA
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。
材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容
16 IR B 1.0 ISO BMA×2個
16 IR B 1.25 ISO BMA×2個
16 IR B 1.5 ISO BMA×2個
16 IR B 1.75 ISO BMA×2個
16 IR B 2.0 ISO BMA×2個
種別内径用(右勝手)ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする