※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCC-1180 セキュリティカーゴ ワコーパレット 06804305 SCC-1180 セキュリティカーゴ ワコーパレット 06804305 SCC-1180 セキュリティカーゴ ワコーパレット 06804305 SCC-1180 セキュリティカーゴ ワコーパレット 06804305

セキュリティカーゴ

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06804305 品番 SCC-1180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。

用途
医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付) 材質(本体)スチール 材質(荷台)プラスチック樹脂 トラスコ品番305-2907 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06804314
2023-04-17
用途:
工具入れ
建設業・工事業

商品は希望通りで良いですが、重たいのがデメリットです。

対象商品:
06804305
2020-05-18
用途:
倉庫内の不良品および貴重品の管理
三和倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

取扱いし易く、鍵を付ければ施錠管理が可能なので、倉庫内での不良品置場・別管理等に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06804305
2018-10-27
用途:
機器の廃棄用パレット

頑丈で使いやすい 重量を積載してもキャスターはかなりスムーズに動く見た目がシンプルで大きさを感じさせない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする