※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトVLホールソー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06804795 品番 VL051
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)

ホールソー外径(mm)51 有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)105 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)5 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06804795
2018-08-17
用途:
鉄板穴あけ
農・林・水産業

32ミリの厚い材料でも、裏表から切り込むと、行けました。とても気に入ってます。

対象商品:
06804786
2015-07-13
用途:
薄鋼板に使用しました。

薄鋼板に使用しました。とてもキレイに穴を開けられました。作業スピ−ドも早く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする